REKA - Asennusjohto-HF - MK-HF C 50 MU H07Z1-R K500 Cca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438176309018

Sähkönumero

0406913

Toimittajan tuotenumero

1140893-5

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

89 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

70...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

12 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

1

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

42.4 kcmil

Johtimen halkaisija:

8.9 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

0.387 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

musta

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

36 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

504 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

12 mm

Kaapelin korkeus (noin):

12 mm

MK-HF C 50 BK H07Z1-R TYPE 2 Cca-s1,d1,d1 450/750 V 500 K7 Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.