REKA - Asennusjohto-HF - MKEM-HF C 35 MU H07Z1-K R50 Cca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²Johdinväri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438176308370
Sähkönumero
0406013
Toimittajan tuotenumero
1140143-1
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
2
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
33.6 kcmil
Johtimen halkaisija:
7.9 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
0.524 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
musta
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
musta
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
30 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
355 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
10 mm
Kaapelin korkeus (noin):
10 mm