REKA - Asennusjohto-HF Reka - MK-HF 4 MU R150 Dca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
DcaTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
150 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410004002339
Sähkönumero
0400233
Toimittajan tuotenumero
1145683-31
Tukkuerä
150
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
AWG:
12
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
3.31 kcmil
Johtimen halkaisija:
2.58 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
4.61 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
musta
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
musta
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
12 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
51 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
4 mm