varastointi päättyy

REKA - Asennusjohto-HF Reka - MKEM-HF 25 MU K1000 Dca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004005033

Sähkönumero

0400503

Toimittajan tuotenumero

1145913-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

70...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

4

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

21.2 kcmil

Johtimen halkaisija:

6.3 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

0.78 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

musta

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

27 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

256 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

9 mm

HF. CPR: Dca-s2.d2.a2

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.