REKA - Asennusjohto-HF Reka - MKEM-HF 70 MU K250 Dca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Nimellisjännite U - 750 V
Johdinmateriaali - kupari
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
REKOCLEAN
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004005330
Sähkönumero
0400533
Toimittajan tuotenumero
1145943-4
Tukkuerä
250
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Nimellisjännite U:
750 V
Johdinmateriaali:
kupari
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdineriste:
polyolefiini
Johdintunniste:
väri
Paino:
670 kg/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johtimen halkaisija:
10.7 mm
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Johdinväri:
musta
Nimellisjännite U0:
450 V
Kaapelin leveys (noin):
14 mm
Kaapelin korkeus (noin):
14 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Suojakerros:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
Johtimen pinta:
paljas
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
AWG:
00
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
67.4 kcmil
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
42 mm
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdinresistanssi 20 °C:
0.272 ohm/km
Johtimen tunniste-/koodiväri:
musta
Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.