REKA - Asennusjohto Reka - ML 2,5 KEVI R200 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004018286

Sähkönumero

0401828

Toimittajan tuotenumero

1101028

Tukkuerä

200

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

70...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

AWG:

14

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

2.08 kcmil

Johtimen halkaisija:

1.74 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

9 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

30 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

3 mm

Kaapelin korkeus (noin):

3 mm

CPR: Eca Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.