varastointi päättyy

REKA - Asennuskaapeli Reka - MMJ 3X6 S K500 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004569252

Sähkönumero

0456925

Toimittajan tuotenumero

1102121-5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Nimellisjännite U:

750 V

Johdinmateriaali:

kupari

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

väri

Paino:

339 kg/km

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen muoto:

pyöreä

Johtimen halkaisija:

3.15 mm

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Johdinväri:

useita

Nimellisjännite U0:

450 V

Kaapelin leveys (noin):

14 mm

Kaapelin korkeus (noin):

14 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Suojakerros:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14 mm

Johtimen pinta:

paljas

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

10

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

5.26 kcmil

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

42 mm

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdinresistanssi 20 °C:

3.08 ohm/km

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

CPR: Eca

Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.