REKA - Instrumentointikaapeli-HF Reka - KJAAM-ARM 4X(2+1)X0,5 HF K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimien määrä:
8Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - niput ja kerrokset
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002654547
Sähkönumero
0265454
Toimittajan tuotenumero
1147614-6
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
niput ja kerrokset
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
14 mm
Kaapelin korkeus (noin):
14 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
8
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.9 mm
AWG:
20
Yhteinen suoja:
folio
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri ja numero
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Johdineriste:
muu
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
Paino:
291 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
140 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...70 °C
Nopeuskerroin (NVP):
0.67 %
Nimellisjännite U:
300 V




