REKA - Keskijännitekaapeli REKA - AHXAMK-W 3X240AL+70CU 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 3
Nimellisjännite U0 - 12 kV
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410006224364
Sähkönumero
0622436
Toimittajan tuotenumero
1187008-5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
12 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
82 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...90 °C
Nimellisjännite U:
20 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.125 ohm/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johdintunniste:
numerot
Konsentrinen johdin:
alumiini
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
muu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
689 mm
Paino:
5173 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...90 °C
Johtimen halkaisija:
17.8 mm
Suojakerros:
Al/PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
82 mm
Kaapelin korkeus (noin):
82 mm




