REKA - Kuparivoimakaapeli-FRHF FlameRex - FRHF-EMC 4x2,5/2,5 0,6/1kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410006534029
Sähkönumero
0653402
Toimittajan tuotenumero
1146661-5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johdintunniste:
muu
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
126 mm
Paino:
353 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
90 min.
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
90 min.
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
90 min.
Kaapelin leveys (noin):
15 mm
Kaapelin korkeus (noin):
15 mm




