REKA - Ohjauskaapeli Reka - MMO 7X1,5 PK150 Eca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
EcaTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 7
Pakkaus ja ehdot
150 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438176304105
Sähkönumero
0412808
Toimittajan tuotenumero
1103207-31
Tukkuerä
150
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
7
Nimellisjännite U0:
450 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
1.31 kcmil
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
11 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
88 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
203 kg/km
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
7
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C