REKA - Virtaköysi - JOMPPI 120 (15 m/nippu)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - alumiini
Johtimien määrä - 1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Kannatinelementti - ei ole
Johdineriste - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410001240987
Sähkönumero
0124098
Toimittajan tuotenumero
1117101-15
Tukkuerä
15
Johdinmateriaali:
alumiini
Johtimien määrä:
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Kannatinelementti:
ei ole
Johdineriste:
muu
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
ei ole
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
19 mm
Nimellisjännite U:
20000 kV
Paino:
481 kg/km




