RELECO - 24VAC/DC,2CO,mek+led ind,tasas - Releco C12A21BX24AD

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
RELECO - 24VAC/DC,2CO,mek+led ind,tasas - Releco C12A21BX24AD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Nimellisvirta - 5 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428040861450

Sähkönumero

2719000

Toimittajan tuotenumero

C12A21BX24AD

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

lattaliitin

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Nimellisvirta:

5 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Leveys:

12.5 mm

Korkeus:

35.4 mm

Syvyys:

28.8 mm

Rele, 5 A, 2 CO, 24 V AC/DC, LED