RENATA - Paristo kuulok Renata Maratone - ZA10. PR70 /Bp6 1.4V/100mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 80 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - sinkki/ilma
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Renata Maratone
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
785618601107
Sähkönumero
8742956
Toimittajan tuotenumero
260-8170
Tukkuerä
60
Nimellisjännite:
1.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
80 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
sinkki/ilma
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
PR 70
Kokonaiskorkeus:
3.6 mm
Halkaisija:
5.8 mm
Paino:
0.3 g
Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.


