RENHOLM - Alligator monitoimitulppa - AF6mm laipalla 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Aluslevyllä - ei
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ALLIGATOR
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6416781002302
Sähkönumero
1314060
Toimittajan tuotenumero
AF6-100
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Aluslevyllä:
ei
Porausreiän halkaisija:
6 mm




