RITAR - Akku lyijy suljettu - Ritar RT1290-F2 12V/ 9Ah F2-napa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 151 mm
Kokonaiskorkeus - 101 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087083164
Sähkönumero
8708316
Toimittajan tuotenumero
RT1290-F2
Tukkuerä
8
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
151 mm
Kokonaiskorkeus:
101 mm
Leveys:
65 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Paino:
2300 g
Ritar RT-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...28 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.