RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRA12-45-F11 12V/45Ah F11n

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRA12-45-F11 12V/45Ah F11n

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 45000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 197 mm

  • Kokonaiskorkeus - 169 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087083294

Sähkönumero

8708329

Toimittajan tuotenumero

RA12-45-F11

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

45000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

197 mm

Kokonaiskorkeus:

169 mm

Leveys:

165 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

15000 g

Suljettu AGM-lyijyakku 10-vuotinen

RA-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 33...260 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 10 vuotta.