RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT12180-F13 12V/18Ah F13n

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
RITAR - Akku lyijy suljettu - RitarRT12180-F13 12V/18Ah F13n

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 18000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 181 mm

  • Kokonaiskorkeus - 167 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087083195

Sähkönumero

8708319

Toimittajan tuotenumero

RT12180-F13

Tukkuerä

2

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

18000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

181 mm

Kokonaiskorkeus:

167 mm

Leveys:

77 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

5000 g

Suljettu AGM-lyijyakku 5-vuotinen

Ritar RT-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...28 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.