RITTAL - Asennuskotelo Al - Alumiinikotelo 75x80x57

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 75 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Korkeus - 80 mm

  • Syvyys - 57 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177145368

Sähkönumero

3404583

Toimittajan tuotenumero

9104210

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

75 mm

Materiaali:

alumiini

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

57 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7001

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Alumiinivalukotelo 75x80x57,maalattu,IP66/NEMA4

Alumiinikotelo
Materiaali: Kotelo: Alumiinivalu
Kansi: Alumiinivalu, ympärillä CR-vaahtokumitiiviste pyöröpunosta
Pintakäsittely: Pintamaali
Väri: RAL 7001
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 66
Kotelointiluokka NEMA: NEMA 4
IK-koodi: IK08
Toimitus: Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit, kiinni kannessa
Ruuvit kannatinkiskojen kiinnittämiseen
Ruuvi maadoitusliitäntään
Pohjamateriaali: Alumiinivalu
Mitat: Leveys: 75 mm
Korkeus: 80 mm
Syvyys: 57 mm