RITTAL - Asennuskotelo PC - Muovikotelo 110x110x90

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Asennuskotelo PC - Muovikotelo 110x110x90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 110 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 110 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177139213

Sähkönumero

3404636

Toimittajan tuotenumero

9507000

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

110 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

110 mm

Syvyys:

90 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Polykarbonaattikotelo, lasikuituvahvistettu, harmaa kansi RAL7035,IP66/NEMA4X