RITTAL - Asennuskotelo PC - Muovikotelo 254x180x111


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 254 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 180 mm
Syvyys - 111 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177139770
Sähkönumero
3404595
Toimittajan tuotenumero
9521000
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
254 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
111 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei