RITTAL - Asennuslevy - 8612.410 Asennuslevy 118x118 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 118 mm
Korkeus - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177230897
Sähkönumero
7239790
Toimittajan tuotenumero
8612410
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
118 mm
Korkeus:
118 mm
Asennusalusta ruuvattava. kiinnitys kaapin runkoon 4 kpl


