RITTAL - Asennuslevy - Kotelolle 200x150 sinkitty 2 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 200 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177925427
Sähkönumero
3465335
Toimittajan tuotenumero
1575800
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
200 mm
Perforoitu:
ei
KX-kotelon asennuslevy sinkitty 2 mm teräslevy