RITTAL - Asennuslevy - Kotelolle 400x200 sinkitty 2 m

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Asennuslevy - Kotelolle 400x200 sinkitty 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 400 mm

  • Perforoitu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177925373

Sähkönumero

3465338

Toimittajan tuotenumero

1564800

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Leveys:

400 mm

Perforoitu:

ei

KX-kotelon asennuslevy sinkitty 2 mm teräslevy