RITTAL - Asennuslevy - Kotelolle 400x300 sinkitty 2 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 300 mm
Perforoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177925175
Sähkönumero
3465342
Toimittajan tuotenumero
1568800
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
300 mm
Perforoitu:
ei
KX-kotelon asennuslevy sinkitty 2 mm teräslevy