RITTAL - Holkki - M12x1,5 kaapel. 3-6,5mm RST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 3...6.5 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 12
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177928640
Sähkönumero
3465024
Toimittajan tuotenumero
2410001
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...6.5 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
12
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
6 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Kierteen nousu:
1.41 mm
Avaimen leukaväli:
17 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
17 mm
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Käyttölämpötila:
-40...80 °C