RITTAL - Holkki - M16x1,5 kaapel. 5-10mm RST

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Holkki - M16x1,5 kaapel. 5-10mm RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 5...10 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177928718

Sähkönumero

3465025

Toimittajan tuotenumero

2410011

Tukkuerä

1

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...10 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

6 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Kierteen nousu:

1.41 mm

Avaimen leukaväli:

17 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

17 mm

Pinnan suojaus:

muu

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Hygieeninen läpivientiholkki M12 x 1,5 RST IP68/69K