RITTAL - Holkkitiiviste metalli SZ - Messinkiholkki M20x1,5 IP68

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...13 mm

  • Materiaali - muu

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177386556

Sähkönumero

1703702

Toimittajan tuotenumero

2411821

Tukkuerä

1

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

7...13 mm

Materiaali:

muu

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

6 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

messinki

Kierteen nousu:

1.41 mm

Avaimen leukaväli:

17 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

17 mm

Pinnan suojaus:

muu

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Messinkiholkki M20x1,5 ja vastamutteri sis.10 kpl