RITTAL - Hylly - 19 -laitehylly 409x500mm 50 k

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 409 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 500 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177165700

Sähkönumero

7239816

Toimittajan tuotenumero

7145035

Tukkuerä

1

Leveys:

409 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

500 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

19'-laitehylly 409x500mm. kantavuus 50 kg