RITTAL - Hylly - 5501.675 Liukuhylly 400-600

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 419 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 500 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177679115

Sähkönumero

7239594

Toimittajan tuotenumero

5501675

Tukkuerä

1

Leveys:

419 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

500 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Laitehylly. ulosvedettävä 50kg RAL9005