RITTAL - Hylly - 5501.685 Liukuhylly 600-900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 419 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 700 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177679122
Sähkönumero
7239595
Toimittajan tuotenumero
5501685
Tukkuerä
1
Leveys:
419 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
700 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Laitehylly. pulosvedettävä 50kg RAL9005



