RITTAL - Hylly - 5501.695 Hylly 400-600 1U 100k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 484 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Väri - musta
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177679139
Sähkönumero
7239589
Toimittajan tuotenumero
5501695
Tukkuerä
1
Leveys:
484 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Laitehylly 100kg RAL9005 Syvyyssäädettävä


