RITTAL - Kaapelikiinnike DK - Tarrakiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177147904
Sähkönumero
1300404
Toimittajan tuotenumero
7072230
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
20 mm
Tarrakiinnike p= 200 mm sis.10 kpl