RITTAL - Kaappi lattia-as.1000x2000x600 - 8006000 VX-rivikaappi

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappi lattia-as.1000x2000x600 - 8006000 VX-rivikaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 1000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177813557

Sähkönumero

3465110

Toimittajan tuotenumero

8006000

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

1000 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

600 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

2

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

VX-rivikaappi 1000x2000x600 (LxKxS) RAL7035 IP55 pariovilla jaasennuslevyllä