RITTAL - Kaappi lattia-asennus Fe - 5820600 Kaappi 600x1800x300

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 1800 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177959248

Sähkönumero

3465425

Toimittajan tuotenumero

5820600

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

1800 mm

Syvyys:

300 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

VX SE Yksittäiskaappi lattialle 600x1800x300mm RAL7035 IP55/NEMA12 1 ovisis. Asennuslevyn