RITTAL - Kaappi lattia-asennus Fe - 5844600 Kaappi 1200x2000x500

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 1200 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177959187

Sähkönumero

3465416

Toimittajan tuotenumero

5844600

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Leveys:

1200 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

500 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

2

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

VX SE Yksittäiskaappi lattialle 1200x2000x500mm RAL7035 IP55/NEMA12 2ovea sis. Asennuslevyn