RITTAL - Kaappi lattia-asennus Fe - Pulpetti 600x960x400 RAL7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Pulpettijärjestelmän komponentti - itsenäinen runko-osa
Korkeus - 975 mm
Väri - harmaa
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177959927
Sähkönumero
3465434
Toimittajan tuotenumero
6746600
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Pulpettijärjestelmän komponentti:
itsenäinen runko-osa
Korkeus:
975 mm
Väri:
harmaa
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Ovien lukumäärä:
1
TP-yksittäispulpetti 600x960x400 IP55/NEMA12 sis. asennuslevyn



