RITTAL - Kaappi seinäasennus PE - Muovikotelo 400x600x200 IP56 i

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappi seinäasennus PE - Muovikotelo 400x600x200 IP56 i

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 400 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177006652

Sähkönumero

3465353

Toimittajan tuotenumero

1449000

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

400 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

200 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP56

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

2

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kytkentäkaappi seinälle 400x600x200 Polyesteri RAL7035 ikkunalla sis.Asennuslevyn