RITTAL - Kaappi seinäasennus RST - Hygieniakotelo 390x549x210 IP6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 390 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 549 mm
Syvyys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177567603
Sähkönumero
3465017
Toimittajan tuotenumero
1306600
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
390 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
549 mm
Syvyys:
210 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
kyllä
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
muu
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei


