RITTAL - Kaappilämmit. 86-100W 110-240V - 3105360

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite 50 Hz - 110...240 V
Puhaltimella - ei
Käyttöjännite DC - 0...0 V
Jännitetyyppi - AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177638662
Sähkönumero
3404355
Toimittajan tuotenumero
3105360
Tukkuerä
1
Käyttöjännite 50 Hz:
110...240 V
Puhaltimella:
ei
Käyttöjännite DC:
0...0 V
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...240 V
Leveys:
90 mm
Korkeus:
165 mm
Syvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kaappilämmitin 3105360 86 - 100W (110 - 240V, 50/60Hz)


