RITTAL - Kaappilämmitin 18-20W 110-240V - 3105320


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite 50 Hz - 110...240 V
Puhaltimella - ei
Käyttöjännite DC - 0...0 V
Jännitetyyppi - AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177638624
Sähkönumero
3404351
Toimittajan tuotenumero
3105320
Tukkuerä
5
Käyttöjännite 50 Hz:
110...240 V
Puhaltimella:
ei
Käyttöjännite DC:
0...0 V
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...240 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
46 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kaappilämmitin 3105320 18 - 20W (110 - 240V, 50/60Hz)