RITTAL - Kaappilämmitin 49-50W 110-240V - 3105340

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite 50 Hz - 110...240 V
Puhaltimella - ei
Käyttöjännite DC - 0...0 V
Jännitetyyppi - AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177638648
Sähkönumero
3404353
Toimittajan tuotenumero
3105340
Tukkuerä
10
Käyttöjännite 50 Hz:
110...240 V
Puhaltimella:
ei
Käyttöjännite DC:
0...0 V
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...240 V
Leveys:
64 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
56 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kaappilämmitin 3105340 49 - 50W (110 - 240V, 50/60Hz)


