RITTAL - Kaappilämmitin 63-75W 110-240V - 3105350

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöjännite 50 Hz - 110...240 V

  • Puhaltimella - ei

  • Käyttöjännite DC - 0...0 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177638655

Sähkönumero

3404354

Toimittajan tuotenumero

3105350

Tukkuerä

1

Käyttöjännite 50 Hz:

110...240 V

Puhaltimella:

ei

Käyttöjännite DC:

0...0 V

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

110...240 V

Leveys:

64 mm

Korkeus:

230 mm

Syvyys:

56 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kaappilämmitin 3105350 63 - 75W (110 - 240V, 50/60Hz)