RITTAL - Kaappilämmitin - Kaappilämmitin 800 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V
Puhaltimella - kyllä
Käyttöjännite DC - 0...0 V
Jännitetyyppi - AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177662889
Sähkönumero
3404407
Toimittajan tuotenumero
3105400
Tukkuerä
1
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Puhaltimella:
kyllä
Käyttöjännite DC:
0...0 V
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Leveys:
103 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
103 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kaappilämmitin 3105400 800 W (230 V, 50/60 Hz)



