RITTAL - Kaappitarvike - 2468.000 Painonappilukkopesä

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 2468.000 Painonappilukkopesä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...2

  • Malli / Tyyppi - konventionaalinen

  • Sopii lampputeholle (1 lamppu) - 30...30 W

  • Sopii lampputeholle (2 lamppua) - 15...15 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177024427

Sähkönumero

7239720

Toimittajan tuotenumero

2468000

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...2

Malli / Tyyppi:

konventionaalinen

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

30...30 W

Sopii lampputeholle (2 lamppua):

15...15 W

Pituus:

114 mm

Monitehomalli:

kyllä

Leveys:

54 mm

Korkeus:

45.5 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

kyllä

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappilukkopesä