RITTAL - Kaappitarvike - 5001.239 Liukulevypohja 600x15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Syvyys - 150 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177681231
Sähkönumero
7239581
Toimittajan tuotenumero
5001239
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Syvyys:
150 mm
Väri:
muu
Liukulevy 150 x 600


