RITTAL - Kaappitarvike - 5501.320 2xpohjatuki S1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu kotelosyvyydelle - 1000 mm
Väri - harmaa
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177678897
Sähkönumero
7239571
Toimittajan tuotenumero
5501320
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu kotelosyvyydelle:
1000 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
TS IT pohjalevyn kiinnitysrauta S=1000


