RITTAL - Kaappitarvike - 5502.530 Pohjalevy 800x800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177682627
Sähkönumero
7239569
Toimittajan tuotenumero
5502530
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
800 mm
Väri:
muu
Pohjalevy. moniosainen 800x800


