RITTAL - Kaappitarvike - 7016.110 vedonpoistokisko 6kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Laiterivien määrä - 0
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177147331
Sähkönumero
7239813
Toimittajan tuotenumero
7016110
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Laiterivien määrä:
0
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
DK-vedonpoistokisko 482.6mm (19) 6kpl