RITTAL - Kaappitarvike - 7150.535 Läpivientipaneeli 2U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Laiterivien määrä - 2
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177166653
Sähkönumero
7239717
Toimittajan tuotenumero
7150535
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Laiterivien määrä:
2
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
19 Läpivientipaneeli 2U 390x40mm harjaslaippa aukotuksella